|  |
 |
| Artikel-Nr.: 183-15212200 Herst.-Nr.: 15212200 EAN/GTIN: 4067201031840 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, keilriemenscheibe, Riemenscheiben, XPA, SPA, 1 groove, v-belt pulleys, Riemenscheibe, v-belt pulley, 1-rillig |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 183 | |  | |  |  | € 18,00* | ab € 62,35* | € 77,43* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 75,77* | € 108,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 183 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 183 |  | Versand: Lager 183 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|