Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17277472 HTD-Zahnriemenrad 5M-25 ZZ=72 TP 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17277472
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17277472
EAN/GTIN:
     4067201263876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
HTD 5M (Taper)
Zähnezahl:
72
Ausführung:
16
Riemenbreite:
25 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
113,45 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
114,59 [mm]
[Di]:
92 [mm]
[b]:
30,5 [mm]
Gesamtlänge [L]:
25,5 [mm]
[R]:
5 [mm]
Spannbuchsentyp:
1610
Bohrungs-Ø min.:
12 [mm]
Bohrungs-Ø max.:
42 [mm]
Gewicht:
1,60 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 5M-25 timing belt pulley pulley 25mm HTD Zahnr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
17247200
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.