Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011800 Normzahnriemenrad AL 025 XL 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18011800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18011800
EAN/GTIN:
     4067201257219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur Zentrierbohrung).

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
6,35 mm
De:
28,60 mm
Df:
36 mm
d:
29,11 mm
ND:
20 mm
b:
8,9 mm
L:
14 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
59 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6.35mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 18 zähne, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, XL-025 timing belt pulley pulley 6,35mm 6,35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18031800
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.