Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21004000 Stirnzahnrad C45 Tlg.1 ZZ=40 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21004000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21004000
EAN/GTIN:
     4067201059912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45
Werkstoff: Stahl C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
133,7 mm
d:
127,3 mm
NL:
15 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
131,0 Nm
Gewicht:
2,68 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 40 zähne, Zahnrad spurgear spur gear 10mm Modul 3,18 modu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 88,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 145,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21099040
ab € 104,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.