Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21407800 Stirnzahnrad C45 Mod.1,0 ZZ=78 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21407800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21407800
EAN/GTIN:
     4067201053781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
78 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
80 mm
d:
78 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
14,0 Nm
Gewicht:
541 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe, C45, Zähne, gear, Stahl, spur gear, einseitiger, Zahnräder, steel, Zahnbreite, Modul, Nabe,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 19,92*
€ 35,04*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,56*
€ 58,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22407800
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.