Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22407800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=78 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22407800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22407800
EAN/GTIN:
     4067201066606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
78 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
80 mm
d:
78 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
14,0 Nm
Gewicht:
366 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, verzahnt, Zähne, Zahnräder, Modul, Nabe, C45, Zahnbreite, steel, gear, spur gear, gerade, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 15,53*
€ 27,24*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,09*
€ 48,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21407800
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.