Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411090 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=90 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411090
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411090
EAN/GTIN:
     4067201278207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
90
Zahnbreite [b]:
15 [mm]
Außendurchmesser [da]:
92 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
90 [mm]
Nabenlänge [NL]:
10 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
50 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7 [mm]]:
12 [mm]
zul. MD:
24,5 [Nm]
Gewicht:
880 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnbreite, steel, Modul, Zähne, verzahnt, Zahnräder, Stahl, C45, spur gear, Nabe, gerade, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
21409000
ab € 25,13*
Sonstiges
Mädler
22411090
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.