Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21804000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=40 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21804000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21804000
EAN/GTIN:
     4067201063452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
63,0 mm
d:
60,0 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
12,2 Nm
Gewicht:
454 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnräder, steel, spur gear, gear, Nabe, einseitiger, Modul, Zähne, Stahl, Zahnbreite, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
222
1
€ 10,00*
ab € 14,57*
€ 23,52*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,63*
€ 42,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811040
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.