Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811040 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=40 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811040
EAN/GTIN:
     4067201060451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
63 mm
d:
60 mm
NL:
13 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
13,2 Nm
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: Nabe, gerade, verzahnt, steel, Zahnräder, Zähne, gear, C45, spur gear, Zahnbreite, Modul, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21888140
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.