Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

21807500 Stirnzahnrad C45 Mod.1,5 Z=75 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21807500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21807500
EAN/GTIN:
     4067201049630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
115,5 mm
d:
112,5 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
53,9 Nm
Gewicht:
1726 g
Weitere Suchbegriffe: steel, Modul, Zähne, Stahl, spur gear, Zahnräder, C45, Nabe, Zahnbreite, einseitiger, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
€ 10,00*
ab € 33,52*
€ 55,67*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,14*
€ 94,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811075
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.