Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21811030 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 ZZ=30 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21811030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21811030
EAN/GTIN:
     4067201040552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 30zähne modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
48 mm
d:
45 mm
NL:
13 mm
ND:
30 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
6,74 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, spur gear, Modul, Zähne, Stahl, verzahnt, C45, Zahnbreite, Nabe, gear, Zahnräder, steel, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 8,05*
€ 14,50*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,41*
€ 25,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21888130
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.