Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21899250 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1,5 ZZ=50 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21899250
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21899250
EAN/GTIN:
     4067201328346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,5 50 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
78 mm
d:
75 mm
NL:
13 mm
ND:
50 mm
B H7:
14 mm
zul. MD:
11,1 Nm
Gewicht:
760 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, stainless, rostfrei, Zahnrad, spur gear, Zahnräder, Edelstahl, Modul 1, module 1, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21899050
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.