Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22412000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=120 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22412000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22412000
EAN/GTIN:
     4067201055198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 c45 120 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
122 mm
d:
120 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
28,6 Nm
Gewicht:
870 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, verzahnt, Stahl, Nabe, gear, steel, gerade, Zahnbreite, spur gear, Modul, Zähne, C45, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
165
1
€ 10,00*
ab € 26,39*
€ 40,20*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 52,54*
€ 66,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21412000
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.