Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22466631 Rundzahnstange Stahl Mod.1,0 Ø 10h6x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22466631
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22466631
EAN/GTIN:
     4067201182504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange


Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm², . Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog
DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul
2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
ø ha:
10 mm
L:
500 mm
h0:
9,0 mm
b:
6,0 mm
Werkstoff:
hochfest Werkstoff
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: rack h6 round rack gear rack Länge Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22466632
ab € 51,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.