Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22802600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=26 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22802600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22802600
EAN/GTIN:
     4067201056959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,5 26 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
42,0 mm
d:
39,0 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
4,56 Nm
Gewicht:
131 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, Zahnbreite, Stahl, verzahnt, C45, Zahnräder, Nabe, spur gear, Zähne, steel, gerade, gear, Eingriffswinkel, ohne, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 6,38*
€ 12,06*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 21,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21802600
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.