Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22805100 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=51 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22805100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22805100
EAN/GTIN:
     4067201072126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
51 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
79,5 mm
d:
76,5 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
21,3 Nm
Gewicht:
525 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Eingriffswinkel, gerade, gear, steel, Stahl, C45, ohne, verzahnt, spur gear, Modul, Zahnbreite, Zahnräder, Zähne, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 14,34*
€ 31,62*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,91*
€ 53,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811051
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.