Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22805200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=52 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22805200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22805200
EAN/GTIN:
     4067201072430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
81,0 mm
d:
78,0 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
24,0 Nm
Gewicht:
545 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Nabe, verzahnt, gerade, Zahnbreite, Zahnräder, Eingriffswinkel, gear, Zähne, spur gear, C45, Stahl, Modul, ohne, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 16,33*
€ 33,60*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,97*
€ 55,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21805200
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.