Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22805300 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=53 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22805300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22805300
EAN/GTIN:
     4067201072447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1,5

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
53 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
15 mm
da:
82,5 mm
d:
79,5 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
25,1 Nm
Gewicht:
574 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Eingriffswinkel, Zahnbreite, Stahl, C45, gear, spur gear, Zähne, gerade, verzahnt, steel, Modul, ohne, Zahnräder, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 16,45*
€ 33,70*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,15*
€ 56,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811053
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.