Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22811040 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Zz=40 Zb=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22811040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22811040
EAN/GTIN:
     4067201105824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
63 mm
d:
60 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
13,2 Nm
Gewicht:
355 g
Weitere Suchbegriffe: Zähne, Modul, gerade, verzahnt, C45, gear, Stahl, Zahnbreite, steel, Nabe, Zahnräder, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21811040
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.