Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23202600 Stirnzahnrad C45 Mod. 2,5 Zz=26 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23202600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23202600
EAN/GTIN:
     4067201054788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
70,0 mm
d:
65,0 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
20,8 Nm
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Stahl, Modul, C45, einseitiger, Zahnräder, Zahnbreite, spur gear, gear, Zähne, steel, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 23,49*
€ 32,19*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,31*
€ 54,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23211026
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.