Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23302400 Stirnzahnrad C45 Mod.3,0 Zz= 24 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23302400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23302400
EAN/GTIN:
     4067201075707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
78 mm
d:
72 mm
NL:
15 mm
ND:
50 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
32,7 Nm
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zähne, C45, gerade, Nabe, Modul, Zahnräder, Zahnbreite, gear, Stahl, spur gear, steel, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
184
1
€ 10,00*
ab € 31,10*
€ 35,64*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,36*
€ 59,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23311024
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.