Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23305000 Stirnzahnrad C45 Mod.3,0 Zz= 50 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23305000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23305000
EAN/GTIN:
     4067201053767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 3 50 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
156 mm
d:
150 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
224,3 Nm
Gewicht:
4,10 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zahnräder, Zahnbreite, gerade, einseitiger, Nabe, spur gear, Zähne, C45, steel, gear, Modul, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 92,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 150,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23311050
ab € 59,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.