Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23495015 Zahnrad PA12G weiß Mod.4,0 Zz=15 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23495015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23495015
EAN/GTIN:
     4067201079187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 4,0 geradeverzah...





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
68,0 mm
d:
60,0 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
SK:
40 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
12,1 Nm
Gewicht:
519 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 123,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 193,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23495215
ab € 86,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.