Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23495215 Zahnrad PA12G schw. Mod.4,0 Zz=15 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23495215
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23495215
EAN/GTIN:
     4067201304272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, schwarz. Stahlkern:
Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (PA12) mit Stahlkern
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
4
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
15
Zahnbreite [b]:
40 [mm]
Außendurchmesser [da]:
68 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
60 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
50 [mm]
[SK]:
40 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
20 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
12,1 [Nm]
Gewicht:
519 [g]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, PA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
23495015
ab € 89,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.