Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28606001 Zahnrad Polyketon Modul 2,0 ZZ= 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28606001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28606001
EAN/GTIN:
     4067201231189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.

Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
124 mm
d:
120 mm
L:
27 mm
E:
97,5 mm
c:
6 mm
ND:
30 mm
BH9:
14 mm
zul. MD:
1890 Ncm
Gewicht:
139 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28606000
ab € 6,88*
Zubehör
Mädler
29606000
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.