Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28701201 Zahnrad Polyketon Modul 2,5 ZZ= 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-28701201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     28701201
EAN/GTIN:
     4067201227854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 12zähne


Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20°. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
17 mm
da:
35 mm
d:
30 mm
L:
30 mm
E:
- mm
c:
- mm
ND:
20 mm
BH9:
10 mm
zul. MD:
152 Ncm
Gewicht:
17,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, Modul module Zahnrad spur gear spurgear polyket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28701200
ab € 4,23*
Zubehör
Mädler
29701200
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.