Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29711601 Zahnstange POM Mod.2,5 25x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-29711601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29711601
EAN/GTIN:
     4067201074540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstangen pom
zahnstange


Werkstoff: POM weiß (natur). Werkstoffbedingt sind
Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die
tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab
Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage
abgelängt.



** b=4mm +/-0,2mm.

Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
b:
25 mm
ha:
25 mm
h0:
22,5 mm
Nennlänge L*:
250 mm
Werkstoff:
POM Werkstoff
Gewicht:
198 g
Weitere Suchbegriffe: gear rack, Zahnstangen, rack, Zahnbreite, Zahnstangen Delrin, Länge, Kunststoff, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 17,59*
€ 36,47*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 60,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
29711603
ab € 28,14*
Zubehör
Mädler
29711605
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.