Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33001900 Präz.-Schneckenrad A=50 i=19 Zz=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-33001900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     33001900
EAN/GTIN:
     4067201077183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
19 : 1 i
Modul:
3,5 Modul
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
dA:
77 mm
Schrägungswinkel:
6°17 °
max. Drehmoment:
78 Nm
Gewicht:
590 g
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Schneckenrad, 50mm, center distance, precision worm gear, Achsabstand, Schneckenräder, worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, centre distance
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 84,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 140,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.