Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45533001900 Präzisions-Schneckenrad Achsabstand 50 mm i = 19 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneckenrad_50mm.jpg
Schneckenrad_50mm.jpg
Schneckenrad_50mm.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45533001900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     33001900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad
45533001900 Präzisions-Schneckenrad Achsabstand 50 mm i = 19 19 Zähne - Präzisions-Schneckenrad Achsabstand 50 mm i = 19 19 Zähne
Weitere Suchbegriffe: 33001900, 45533001900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 84,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 140,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.