Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36070700 Kegelrad Stahl Mod.1,5 Zz=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36070700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36070700
EAN/GTIN:
     4067201080978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad modul 1,5 übersetzung...

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
26,1 mm
d:
24 mm
ND:
20 mm
NL:
11 mm
L1:
15 mm
L:
17,3 mm
S:
14,1 mm
b:
5,1 mm
BH7:
8 mm
E:
25 mm
zul. MD:
0,18 Nm
Gewicht:
32 g
passendes Gegenrad:
36070700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1,5, kegelrad 1:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2002
1
€ 10,00*
ab € 7,97*
€ 9,91*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 14,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36099707
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.