Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36099756 Kegelrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=15 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36099756
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36099756
EAN/GTIN:
     4067201073949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 1,5 15 zähne überset...

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (15/30) i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
26,1 mm
d:
22,5 mm
ND:
18 mm
NL:
6,5 mm
L1:
13 mm
L:
14,8 mm
S:
8,4 mm
b:
7,6 mm
BH7:
8 mm
E:
30 mm
zul. MD:
0,27 Nm
Gewicht:
0,026 kg
passendes Gegenrad:
36099757 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1,5, kegelrad 2:1, bevel gear, Edelstahl, stainless, bevel gears, rostfrei, Kegelräder, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
1
€ 10,00*
ab € 19,67*
€ 33,26*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,99*
€ 46,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36099757
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.