Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36099757 Kegelrad 1.4305 Mod.1,5 Zz=30 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36099757
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36099757
EAN/GTIN:
     4067201073956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 1,5

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (15/30) i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
45,9 mm
d:
45,0 mm
ND:
30 mm
NL:
12,0 mm
L1:
18 mm
L:
20,7 mm
S:
17,6 mm
b:
7,6 mm
BH7:
10 mm
E:
28 mm
zul. MD:
0,54 Nm
Gewicht:
0,124 kg
passendes Gegenrad:
36099756 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 2:1, kegelräder z 30, rostfrei, Edelstahl, bevel gear, 1.4305, stainless, bevel gears, Kegelräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
146
1
€ 10,00*
ab € 31,61*
€ 43,59*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,87*
€ 60,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36099756
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.