Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36148100 Kegelrad Stahl Mod.3,0 Zz=48 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36148100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36148100
EAN/GTIN:
     4067201083016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 3:1 modul 3

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt. Nicht gehärtet –, nicht geläppt. Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 3:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3:1 (16/48) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
da:
145,9 mm
d:
144 mm
ND:
70 mm
NL:
18 mm
L1:
34 mm
L:
38,7 mm
S:
32,0 mm
b:
25 mm
BH7:
30 mm
E:
53 mm
zul. MD:
30,0 Nm
Gewicht:
2300 g
passendes Gegenrad:
36148000 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 3, kegelrad 3:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 3:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36148000
ab € 20,58*
Zubehör
Mädler
36199481
ab € 179,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.