Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36148000 Kegelrad Stahl Mod.3,0 Zz=16 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36148000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36148000
EAN/GTIN:
     4067201083009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 3:1 modul 3

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt. Nicht gehärtet –, nicht geläppt. Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 3:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3:1 (16/48) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
53,9 mm
d:
48 mm
ND:
40 mm
NL:
12,5 mm
L1:
36 mm
L:
38,3 mm
S:
15,0 mm
b:
25 mm
BH7:
15 mm
E:
86 mm
zul. MD:
10,0 Nm
Gewicht:
310 g
passendes Gegenrad:
36148100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 3, kegelrad 3:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 3:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 20,58*
€ 29,69*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 31,31*
€ 40,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36148100
ab € 73,52*
Zubehör
Mädler
36199480
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.