Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43040500 Gleichstrommotor 24V für GE/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43040500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43040500
EAN/GTIN:
     4067201100966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebe (Antriebstechnik)
dc-motor 24v
Allgemeines: Gleichstrommotor in zwei Ausführungen, 12 oder 24 V.
Zur Verwendung mit Getriebe GE/I.
Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) muss separat bestellt werden.
Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert.

Lagerung: Kugellager.

Drehrichtung umkehrbar durch Vertauschen der Anschlüsse.
Motorritzel ist auf der Motorwelle aufgedrückt.

Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf 50 - 60°C.
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Drehzahl:
6000 min <sup>-1</sup>
Durchmesser:
34 mm
Gewicht:
0,33 mm
Weitere Suchbegriffe: getriebe (antriebstechnik), Gleichstrommotor GE/I DC-motor 12V 24V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 271,57*
€ 280,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,84*
€ 345,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.