Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43901235 Getriebemotor HMD/II Getr. 045 50/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43901235
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43901235
EAN/GTIN:
     4067201104520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Ö, l (Lebensdauerfüllung). Motor:
Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere
Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse
etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09 kW: IE1. Von
0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte,
qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren
ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die
Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für
Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe
sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit
einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar,
oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable
Befestigung:
Die Getriebe sind allseitig mit Befestigungsbohrungen
versehen. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine abtriebsseitige
Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch kundenseitig
montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen
separat bestellt werden (Flanschform wahlweise eckig oder rund.

Weitere Informationen:
Leistung [P]:
0,12 [kW]
Abtriebsdrehzahl [n2]:
50 [min-1]
Max. Abtriebsdrehmoment [T2]:
16 [Nm]
Betriebsfaktor [fB]:
2,4
Übersetzung ges. [i]:
28
Getriebegröße:
045
Motorgröße:
63A4
Gewicht:
6,5 [kg]
Optionale eins. Abtriebswelle [Art.-Nr.] [optionale einseitige Abtriebswelle (Art.-Nr.)]:
43804100
Optionale beids. Abtriebswelle [Art.-Nr.] [optionale beidseitige Abtriebswelle (Art.-Nr.)]:
43804200
optionaler Abtriebsflansch eckig (Art.-Nr.):
43904300
optionaler Abtriebsflansch rund [Art.-Nr.]:
43904400
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebemotor HMD/II worm geared motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
43804100
ab € 24,25*
Sonstiges
Mädler
43804200
ab € 30,13*
Sonstiges
Mädler
43904300
ab € 10,69*
Sonstiges
Mädler
43904400
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.