Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099835 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099835
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099835
EAN/GTIN:
     4067201113805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
438 Nm
d:
35 mm
A:
67 mm
R:
74,1 mm
L:
95 mm
Schrauben:
M 8 x 25 DIN 912
Anzugsmoment TA:
23 Nm
Gewicht:
1880 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung edelstahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 201,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,19*
€ 287,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.