Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45560099835 Geteilte Schalenkupplung MAT beidseitig Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenkupplung-geteilt.jpg
Schalenkupplung-geteilt.jpg
Schalenkupplung-geteilt.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45560099835
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler
Technische Eigenschaften: A: 67 mm Ausführung: ohne Nut Ausführung d: 35 mm Drehmoment max.: 925 Nm Gewicht: 1880 g L: 95 mm Material: Edelstahl 1.4305 Material R: 74,1 mm Schrauben DIN 912: M 8 x 25 12.9
Weitere Informationen:
A:
67 mm
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
d:
35 mm
Drehmoment max.:
925 Nm
Gewicht:
1880 g
L:
95 mm
Material:
Edelstahl 1.4305 Material
R:
74,1 mm
Schrauben DIN 912:
M 8 x 25 12.9
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung edelstahl, schalenkupplung, 45560099835, 60099835
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 201,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,53*
€ 289,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.