Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60407501 Kupplung DXA Größe 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60407501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60407501
EAN/GTIN:
     4067201237624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung





Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32:
Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92° A,
weiß.




  • Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.


  • Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.


  • Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.




Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit
durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische
Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im
Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.


Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen
und Passfedernuten gegen Mehrpreis.






1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um
den Wellenversatz zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Größe:
75 Größe
Werkstoff:
GG25 Werkstoff
Nenn-Drehmoment:
2450 Nm
Drehmoment max.:
4900 Nm
Wechsel-Drehmoment:
750 Nm
d vorgebohrt:
30 mm
d max.:
75 mm
DH:
165 mm
D:
120 mm
L:
190 mm
l:
75 mm
M:
59 mm
E1):
40 mm
max. Verlagerung radial:
0,6 mm
max. Verlagerung axial:
2,1 mm
max. Winkelverlagerung:
0,7 Grad
Drehzahl max.:
4100 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
12,6 kg
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore:
60417500 Art.-Nr.
Vorgänger:
60407500 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 60402400, 60402800, 60403200, 60403800, 6040420, coupling, DXA, DX, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,69*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60417500
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.