Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60561408 Kupplungsnabe RNKC Größe 14 B= 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60561408
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60561408
EAN/GTIN:
     4067201341062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung

Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92°A, gelb oder 98°A, rot.

Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

•, Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung in kurzer Ausführung.
•, Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C.

1) Standard-Bohrung. 2) Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Bestellbeispiel: 1x Art. 605 607 04, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 4mm 1x Art. 605 607 05, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 5mm 1x Art. 605 192 07, Zahnkranz Größe 7, 92° Shore A ,
Weitere Informationen:
Bauteil:
Nabe einzeln Bauteil
Baugröße:
14 Baugröße
Bohrung dH7:
8 mm
Zahnkranz92° Shore A:
60519214 Artikel-Nr.
Zahnkranz98° Shore A:
60519814 Artikel-Nr.
ReibmomentKlemmnabe:
14,7 Nm
Nenn-Drehmoment92° Shore:
7,5 Nm
Nenn-Drehmoment98° Shore:
12,5 Nm
DH:
30 mm
L:
32 mm
I:
9,5 mm
E:
13 mm
C:
5 mm
Störkreis-Ø:
30,5 mm
Bohrungenmin.:
4 mm
Bohrungen max.:
16 mm
Winkelverl. max:
0,9 Grad
Radialversatz max.:
0,09 mm
Axialversatz max.:
+1,0/-0,5 mm
Drehzahl max. min-1:
13000 Drehzahl <BR/> max.
Gewicht:
20,9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519214
ab € 2,00*
Zubehör
Mädler
60519814
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.