Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61530060 Spannsatz COM-A Bohrung 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61530060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61530060
EAN/GTIN:
     4067201189022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
    Druckringen.


  • Nicht selbstzentrierend.


  • Selbstlösend bei Demontage.


  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
60 mm
D:
90 mm
L:
24 mm
A:
- mm
L1:
20 mm
L2:
32 mm
T:
3100 Nm
Fax:
109 kN
PW:
196 N/mm²
PN:
132 N/mm²
Schrauben 12.9:
14 x M8 Anz. x Größe
TA:
37 Nm
Gewicht:
0,66 kg
Weitere Suchbegriffe: locking assemblies, locking assembly, Welle-Nabe Verbindung, COM-AS, Wellenspannelement, locking coupling, locking couplings, Welle-Nabe-Verbindung, clamping set, Spannsätze, Welle Nabe Verbindung, Wellenspannsätze, locking device, locking devices, Spannsatz, clamping sets, Welle-Nabe-Verbindungen, Wellenspannelemente, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61556000
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.