Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61556000 Spannsatz COM-A B=60mm Größe 60-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61556000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61556000
EAN/GTIN:
     4067201119456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht
selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge
vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
60 mm
D:
90 mm
L:
24 mm
L2:
32 mm
Übertragbares Drehmoment T:
2640 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
92 kN
Flächenpressung Nabe P:
126 N/mm²
Schrauben:
14 x M8 DIN 912
Anzugsmoment TA:
37 Nm
Gewicht:
0,66 kg
Weitere Suchbegriffe: locking couplings, Welle-Nabe-Verbindungen, locking coupling, clamping set, Spannbuchse, Spannsätze, Spannbuchsen, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindung, locking assemblies, COM-A, locking device, locking devices, clamping sets, Spannsatz, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61530060
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.