Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557728A Spannsatz COM-CB3A L Bohrung 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557728A
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557728A
EAN/GTIN:
     4067201330097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Drei Baureihen, für mittlere, hohe und sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
Bemerkung:
NEU Bemerkung
d:
28 mm
Reihe:
leicht
D:
55 mm
L:
30 mm
A:
22 mm
L1:
17 mm
L2:
38 mm
D1:
62 mm
T:
590 Nm
Fax:
42 kN
PW:
234 N/mm²
PN:
119 N/mm²
Schrauben 12.9:
4 x M8 Anz. x Größe
TA:
41 Nm
Gewicht:
0,40 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, Welle Nabe Verbindung, COM-CB3, locking devices, Welle-Nabe-Verbindungen, Wellenspannelemente, locking coupling, Wellenspannsatz, COM CB3, locking assemblies, Wellenspannelement, locking couplings, locking device, Wellenspannsätze, Spannsatz, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping sets, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindung, Welle-Nabe Verbindung, Spannsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61557728
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.