Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61741200 Sicherungsring 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61741200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61741200
EAN/GTIN:
     4067201119784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring


Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt. Zur axialen
Sicherung von Bauteilen auf Wellen.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1[mm]:
12 mm
s:
1,0 mm
d3:
11,0 mm
a:
3,3 mm
b:
1,8 mm
d5:
1,7 mm
Gewicht:
0,050 kg/100 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 12mm federstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherrungsringe, Sicherungringe DIN 471, DIN part, retaining ring, Nutringe, DIN471, circlip, Wellensicherungsringe, Wellenringe, Sicherheitringe, Sicherungringe DIN471, Sicherheitsringe, circlips, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6693
1
€ 10,00*
ab € 0,03*
€ 0,15*
9 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,5313*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.