Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSRING DIN 471 12 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN471.jpg
DIN471.jpg
DIN471.gif
Lineargleitlager-PO-3.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45561741200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61741200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Werkstoff: Polyatcetal mit spezifischem Polyethylen.Technische Eigenschaften: a: 3,3|3,3 mm b: 1,8|1,8 mm C: -|- mm C3: -|- mm C4: -|- mm D: -|- mm d3: 11,0|11,0 mm d5: 1,7|1,7 mm Fw: -|- mm Gewicht: 0,05|0,05 kg/100 Stk Nenn-Ø: 12|12 mm passend zu Linearlager Fw: 5|5 passend zu Linearlag Passender Sicherungsring: -|- Passender Sicherungs s: 1,00|1,00 mm Tragz. dyn. C bei: -|- 0,1 m/s Tragz.stat: -|- Co
Weitere Informationen:
a:
3,3|3,3 mm
b:
1,8|1,8 mm
C:
-|- mm
C3:
-|- mm
C4:
-|- mm
D:
-|- mm
d3:
11,0|11,0 mm
d5:
1,7|1,7 mm
Fw:
-|- mm
Gewicht:
0,05|0,05 kg/100 Stk
Nenn-Ø:
12|12 mm
passend zu Linearlager Fw:
5|5 passend zu Linearlag
Passender Sicherungsring:
-|- Passender Sicherungs
s:
1,00|1,00 mm
Tragz. dyn. C bei:
-|- 0,1 m/s
Tragz.stat:
-|- Co
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6693
1
€ 10,00*
ab € 0,03*
€ 0,15*
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,5313*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,5313*
€ 0,6322
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 770 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,0664*
€ 0,079
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,0754
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 185,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.