Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62024500 Stehlager DIN 504 B Bohrung 45D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62024500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62024500
EAN/GTIN:
     4067201123934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Weitere Informationen:
d1:
45 mm
Bohrungstoleranz:
+0,105/+0,080 mm
a:
190 mm
b1:
70 mm
b2:
50 mm
c:
30 mm
d3:
90 mm
d6:
19 mm
d7:
M 16 mm
h1:
60 mm
h2 max.:
110 mm
m:
140 mm
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, pillow block, DIN part, Rotgussbuchse, DIN-Teil, Gleitlagergehäuse, Gleitlagergehaeuse, DIN504, DIN 504
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 68,93*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,70*
€ 108,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.