| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62055030 Herst.-Nr.: 62055030 EAN/GTIN: 4067201209096 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich. Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz. Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend. Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht. Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit. Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich. Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen. Temperaturbereich -30° bis +80°C.
Weitere Informationen: | | d1 E10: | 30 mm | h1: | 32 mm | h2: | 64 mm | b1: | 37 mm | b2: | 25 mm | a: | 139 mm | m: | 105 mm | c: | 17 mm | d6: | 11 x 20 mm | Tragzahl radial statisch: | 4050 N | Tragzahl axial statisch: | 2100 N | Kippwinkel alpha: | 22 Grad | Gewicht: | 116,8 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |