| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62055108 Herst.-Nr.: 62055108 EAN/GTIN: 4067201206842 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich. Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz. Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend. Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht. Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit. Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich. Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen. Temperaturbereich -30° bis +80°C.
Weitere Informationen: | | d1 E10: | 8 mm | h1: | 9,5 mm | h2: | 19 mm | b1: | 8 mm | b2: | 9 mm | a: | 31 mm | m: | 22 mm | S1: | 4,5 mm | S2: | - mm | l: | - mm | Tragzahl radial Druck statisch: | 2150 N | Tragzahl radial Zug statisch: | 1250 N | Tragzahl axial statisch: | 300 N | Kippwinkel Alpha: | 22 Grad | Gewicht: | 5,0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager innen-ø 8mm, Gleitlagergehaeuse, ESTM, pillow block, igubal, Igus Kunststoffstehlager, Gleitlagergehäuse |
| | |
| |