Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62055120 Stehlager ESTM-20 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62055120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62055120
EAN/GTIN:
     4067201206859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
20 mm
h1:
20 mm
h2:
40 mm
b1:
16 mm
b2:
16 mm
a:
62 mm
m:
46 mm
S1:
9 mm
S2:
14 mm
l:
31,4 mm
Tragzahl radial Druck statisch:
5750 N
Tragzahl radial Zug statisch:
4250 N
Tragzahl axial statisch:
700 N
Kippwinkel Alpha:
22 Grad
Gewicht:
27,4 g
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Gleitlagergehäuse, pillow block, ESTM, Gleitlagergehaeuse, Igus Kunststoffstehlager, igubal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.