| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62301600 Herst.-Nr.: 62301600 EAN/GTIN: 4067201116790 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 16 mm | d2: | 28 mm | b: | 12 mm | Gewinde: | M6 x 8 mm | Gewicht p.% Stk.: | 3,84 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 705 16x28x12, din 705, din 705a, Stellringe, DIN27434, collar, DIN 553, DIN553, DIN705, DIN 27434, collars, DIN part, DIN-Teil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |